HSR-2.4/1.2BK HSR Dünnw. Warmschr.-schl. auf Rolle Schwarz 24/12mm 11m
3M™ HSR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:85569
Rubix:4002915
Hersteller:7000099047
EAN:08712403064405
Produktdetails : HSR-2.4/1.2BK HSR Dünnw. Warmschr.-schl. auf Rolle Schwarz 24/12mm 11m
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch HSR handelt es sich um einen dünnwandigen Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin. Er ist für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, insbesondere zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen. Der Warmschrumpfschlauch ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Seine Schrumpfrate beträgt zwei zu eins. Er ist selbstverlöschend und einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +135 °C. Die mitgelieferte Spenderbox ermöglicht eine effiziente Lagerung und Handhabung, da Sie den Schlauch leicht auf die ideale Länge kürzen können.
Robust und vielseitig – der dünnwandige Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber in der praktischen Spenderbox.
Stärken
Schrumpfverhältnis 2:1;Hohe Alterungsbeständigkeit;Hochflexibel;RoHs-konform;Zur Kennzeichnung in vielen Farben erhältlich;Flammhemmend
Anwendungen
Zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpfprodukte |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
