GTI-A3000-39/13 GTI-A 3000 Dünnw. Warmschr.-schl.m. Kl Schwarz 39/13mm 1m

3M GTI-A 3000 - Dünnwandiger wärmeschrumpfender Schlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:85423
Rubix:4002798
Hersteller:7000037666
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typeinzel-(dünn-)wandiger schlauch (klebstoffbeschichtet)

Produktdetails : GTI-A3000-39/13 GTI-A 3000 Dünnw. Warmschr.-schl.m. Kl Schwarz 39/13mm 1m


Der 3M™ Warmschrumpfschlauch GTI-A 3000 bietet exzellente Werte für vielfältige Anwendungen in Industrie und Handwerk. Dabei ermöglicht er sowohl eine sichere elektrische Isolierung als auch mechanischen Schutz. Durch den großen Durchmesserbereich lassen sich alle Anwendungsbereiche mit wenigen Schläuchen abdecken. Das Haupteinsatzgebiet ist die elektrische Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen bei Kabeln und Leitungen. Zur besseren Versiegelung verfügt er über eine Klebstoffbeschichtung auf der Innenwand. Der Warmschrumpfschlauch zeichnet sich durch einen schnellen Schrumpf aus, dabei beträgt die Schrumpfrate drei zu eins. Er ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Er ist RoHS-konform und einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +135 °C.
Robust und vielseitig – der dünnwandige, schnell schrumpfende Warmschrumpfschlauch mit Schmelzkleber.

Stärken

Schrumpfrate 3:1
Schneller Schrumpf
RoHS konform
Integrierte Kleberschicht

Anwendungen

Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation

Technische Informationen


Attribute
Typeinzel-(dünn-)wandiger schlauch (klebstoffbeschichtet)
25,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage