62887 Schleifrolle 314D, 50mmx25m, P100
3M™ Gewebeschleifrolle 314D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:62887
Rubix:2100871
Hersteller:7000060187
EAN:04046719185191

Dokumente
Produktdetails : 62887 Schleifrolle 314D, 50mmx25m, P100
Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.
3M 314D ist ein universelles Schleifwerkzeug für den Metall- und Holzschliff mit der Hand oder dem Schwingschleifer. Durch die hochflexible und in allen Richtungen reißbare Gewebeunterlage eignet es sich insbesondere für Anwendungen an geformten bzw. profilierten Werkstücken. Es ist sowohl von Hand als auch auf Maschinen einsetzbar.
Stärken
• Aluminiumoxid
• Halboffene Streuung
• Sehr flexible J-Gewebeunterlage
• Vollkunstharzbindung
• Einfach in Längs- und Querrichtung reißbar
• Einfache Anwendung im Handschliff
• Hohe Standzeit
• universeller Einsatz
• Eignet sich besonders zum Einsatz an Kanten, Ecken und Rundungen
• Gute Verankerung des Minerals
• Hohe Schleifleistung
• Reduziert die Zusetzung
Anwendungen
Konturieren - Rostentfernung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1333 g |
|---|---|
| Länge | 25000 mm |
| Breite | 50 mm |
| Körnung | 100 |
| 50 mm | |
| 25000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage