7000060176 Gewebeschleifrolle 314D, 38 mm x 25 m, P100

3M™ Gewebeschleifrolle 314D

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:62874
Rubix:2730706
Hersteller:7000060176
EAN:04046719185184
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge25000 mm
Breite38 mm
Körnung100
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7000060176 Gewebeschleifrolle 314D, 38 mm x 25 m, P100


Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.
3M 314D ist ein universelles Schleifwerkzeug für den Metall- und Holzschliff mit der Hand oder dem Schwingschleifer. Durch die hochflexible und in allen Richtungen reißbare Gewebeunterlage eignet es sich insbesondere für Anwendungen an geformten bzw. profilierten Werkstücken. Es ist sowohl von Hand als auch auf Maschinen einsetzbar.

Stärken


• Aluminiumoxid
• Halboffene Streuung
• Sehr flexible J-Gewebeunterlage
• Vollkunstharzbindung
• Einfach in Längs- und Querrichtung reißbar
• Einfache Anwendung im Handschliff
• Hohe Standzeit
• universeller Einsatz
• Eignet sich besonders zum Einsatz an Kanten, Ecken und Rundungen
• Gute Verankerung des Minerals
• Hohe Schleifleistung
• Reduziert die Zusetzung

Anwendungen

Konturieren - Rostentfernung
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1211 g
Länge25000 mm
Breite38 mm
Körnung100
19 mm
10000 mm
127,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
152,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std