62876 3M 62876 38MM 25M P150 SCHLEIFGEWEBE

3M™ Gewebeschleifrolle 314D

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:62876
Rubix:2730707
Hersteller:7000060178
EAN:04046719185269
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge25000 mm
Breite38 mm
Körnung150
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 62876 3M 62876 38MM 25M P150 SCHLEIFGEWEBE


Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.
3M 314D ist ein universelles Schleifwerkzeug für den Metall- und Holzschliff mit der Hand oder dem Schwingschleifer. Durch die hochflexible und in allen Richtungen reißbare Gewebeunterlage eignet es sich insbesondere für Anwendungen an geformten bzw. profilierten Werkstücken. Es ist sowohl von Hand als auch auf Maschinen einsetzbar.

Stärken


• Aluminiumoxid
• Halboffene Streuung
• Sehr flexible J-Gewebeunterlage
• Vollkunstharzbindung
• Einfach in Längs- und Querrichtung reißbar
• Einfache Anwendung im Handschliff
• Hohe Standzeit
• universeller Einsatz
• Eignet sich besonders zum Einsatz an Kanten, Ecken und Rundungen
• Gute Verankerung des Minerals
• Hohe Schleifleistung
• Reduziert die Zusetzung

Anwendungen

Konturieren - Rostentfernung
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung731 g
Länge25000 mm
Breite38 mm
Körnung150
25,4 mm
33000 mm
127,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
152,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen