62886 3M 62886 50MM 25M P080 SCHLEIFGEWEBE

3M™ Gewebeschleifrolle 314D

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:62886
Rubix:2730710
Hersteller:7000060186
EAN:04046719184859
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge25000 mm
Breite50 mm
Körnung80
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 62886 3M 62886 50MM 25M P080 SCHLEIFGEWEBE


Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.
Feinschleifen, Überblenden, Entgraten, Finishen

Stärken


• Aluminiumoxid
• Halboffene Streuung
• Sehr flexible J-Gewebeunterlage
• Vollkunstharzbindung
• Einfach in Längs- und Querrichtung reißbar
• Einfache Anwendung im Handschliff
• Hohe Standzeit
• universeller Einsatz
• Eignet sich besonders zum Einsatz an Kanten, Ecken und Rundungen
• Gute Verankerung des Minerals
• Hohe Schleifleistung
• Reduziert die Zusetzung

Anwendungen

Konturieren - Rostentfernung
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1333 g
Länge25000 mm
Breite50 mm
Körnung80
50 mm
25000 mm
168,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
200,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen