62893 Gewebeschleifrolle 314D, 50mm x 25m, P320
3M™ Gewebeschleifrolle 314D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:62893
Rubix:3481563
Hersteller:7000060192
EAN:04046719185399
Dokumente
Produktdetails : 62893 Gewebeschleifrolle 314D, 50mm x 25m, P320
Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.
Schnellwechselscheibe mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch Farbcodierung einfache Unterscheidung der Körnungen. Ausgestattet mit Aluminiumoxid-Korn und Gewebeunterlage für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten.
Stärken
• Aluminiumoxid
• Halboffene Streuung
• Sehr flexible J-Gewebeunterlage
• Vollkunstharzbindung
• Einfach in Längs- und Querrichtung reißbar
• Einfache Anwendung im Handschliff
• Hohe Standzeit
• universeller Einsatz
• Eignet sich besonders zum Einsatz an Kanten, Ecken und Rundungen
• Gute Verankerung des Minerals
• Hohe Schleifleistung
• Reduziert die Zusetzung
Anwendungen
Konturieren - Rostentfernung
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Körnung | 320 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Rollen
200,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage