62860 Schleifgewebe 25mm 25m P080

3M™ Gewebeschleifrolle 314D

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:62860
Rubix:3028874
Hersteller:7000032144
EAN:04046719184835
62860 Schleifgewebe 25mm 25m P080

Technische Zusammenfassung

Länge25000 mm
Breite25 mm
Körnung80
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 62860 Schleifgewebe 25mm 25m P080


Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.
3M 314D ist ein universelles Schleifwerkzeug für den Metall- und Holzschliff mit der Hand oder dem Schwingschleifer. Durch die hochflexible und in allen Richtungen reißbare Gewebeunterlage eignet es sich insbesondere für Anwendungen an geformten bzw. profilierten Werkstücken. Es ist sowohl von Hand als auch auf Maschinen einsetzbar.

Stärken


• Aluminiumoxid
• Halboffene Streuung
• Sehr flexible J-Gewebeunterlage
• Vollkunstharzbindung
• Einfach in Längs- und Querrichtung reißbar
• Einfache Anwendung im Handschliff
• Hohe Standzeit
• universeller Einsatz
• Eignet sich besonders zum Einsatz an Kanten, Ecken und Rundungen
• Gute Verankerung des Minerals
• Hohe Schleifleistung
• Reduziert die Zusetzung

Anwendungen

Konturieren - Rostentfernung

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung830 g
Länge25000 mm
Breite25 mm
Körnung80
38 mm
50000 mm
16,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage