280636 Filmscheibe Rolle 460LA, 32mm, A5
3M™ Finesse-it™ Schleifscheibe 460LA
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1158369
Rubix:3481758
Hersteller:7000045050
EAN:0051141209975
Produktdetails : 280636 Filmscheibe Rolle 460LA, 32mm, A5
Die 3M™ Finesse-it™ Schleifblüten 460LA bestehen aus Siliciumcarbid-Mineral auf Folien-Trägermaterial. Unsere Scheiben werden auf einer praktischen Rolle mit selbstklebenden Scheiben geliefert.
Verwenden Sie das 3M™ Trizact™ Gewebeband 363FC zum Schleifen, Finishen und Polieren von Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Nickellegierungen, Zirconium- und Titanteilen bei Außenrund- und flachen Finishing-Anwendungen. Unsere Gewebebänder sind in Körnungen von A300 bis A35 erhältlich. Eine Kunstharzbindung, die gegenüber der beim Schleifen möglichen wärmebedingten und chemischen Alterung beständig ist. Das äußerst robuste Bindemittel eignet sich daher hervorragend für die präzise Feinbearbeitung harter und weicher Oberflächen. Die dreidimensionale hexagonale Struktur mit Schleifkorn aus Edelkorund sorgt für schnelleres Schleifen und eine höhere Abtragsrate. Dank der wasserdichten YF-Polyesterunterlage können das Werkstück und das Band während der Bearbeitung auch abgespült werden, um ein Zusetzen des Schleifmittels mit Staub und Abrieb zu verhindern. Diese Bänder können eine bis zu fünfmal längere Standzeit als andere Bänder bieten und bieten kontrollierte Finishing-Ergebnisse, so dass Anwender die Wechsel von Körnung zu Körnung reduzieren können und weniger Verarbeitungsschritte und Schleifprodukte nötig sind. Die dreidimensionalen, pyramidenförmige Strukturen sind gleichmäßig über die gesamte Oberfläche der 3M Trizact Schleifmittel verteilt, um eine gleichmäßige Leistung zu gewährleisten und Abweichungen zwischen verschiedenen Werkstücken vorzubeugen.
Stärken
• Die mikroreplizierten 3M™ Trizact™ Schleifmittel bleiben scharf und ermöglichen so reproduzierbares Finish und konstant gute Ergebnisse.
• Ideal geeignet für das zweistufige 3M Reparaturverfahren zur Ausbesserung von Fahrzeuglackschäden.
• 3M™ Trizact™ Schleifmittel mit schnellem Abtrag für gleichmäßige Ergebnisse und Scheiben
• Korrekturwerkzeuge
Anwendungen
AOEM Finish-Vorbereitung/Reparatur - Beseitigen kleiner Fehlstellen - Frische Lackierungen - Klarlack - Lack-Finish & -Aufbereitung - Lackierkonzept - Lackierstreifen - Lackschliff - Polieren - Punktuelles Ausbessern von Fehlern in Lackierungen und Klarlackbeschichtungen - Reparatur von kleinen Oberflächendefekten - ausgehärteter Lack
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Körnung | a5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
946,44 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
1.126,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



