1000V.5 Fast Tack Dispersionsklebstoff auf Wasserbasis Violett
3M™ Fast Tack Dispersionsklebstoff auf Wasserbasis 1000NF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000046563
Rubix:3479884
Hersteller:7000046563
EAN:50051115646800

Dokumente
Produktdetails : 1000V.5 Fast Tack Dispersionsklebstoff auf Wasserbasis Violett
Die 3M™ Fast-Tack 1000NF ist ein einkomponentiger Dispersionsklebstoff auf Wasserbasis. Als Hochleistungsprodukt eignet er sich für schnell abbindende Verklebungen, wobei ein Nachjustieren möglich ist, solange der Film noch feucht ist. Die Formulierung ist frei von Polychloropren und im flüssigen Zustand nicht entzündlich, was zur Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz beiträgt.
Eigenschaften:
Dieses Produkt ist ein wasserbasierter Klebstoff auf Acrylemulsionsbasis, welcher für schnell abbindende Verklebungen entwickelt wurde. Der Film weist eine hohe Anfangshaftung (Tack) auf und ermöglicht ein Repositionieren, solange der Klebstoff noch feucht ist. Die Verarbeitung erfolgt vorzugsweise durch sehr feines Sprühen, gleichmäßig aufgetragen aus einem Abstand von 30 bis 40 cm. Der Fast-Tack 1000NF eignet sich zur Verbindung zahlreicher Materialien: flexible Schäume, Textilien, Polyester-Vliesstoffe, Glaswolle, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoffe. Mindestens ein Substrat muss porös oder wasserdurchlässig sein. Die Anwendung kann einseitig oder beidseitig erfolgen, wobei Letzteres für eine maximale Leistungsfähigkeit empfohlen wird.
Spezifikationen:
• Basis: Acrylemulsion
• Lösungsmittel: Wasser
• Physikalischer Zustand: flüssig
• Farbe: transluzent (im trockenen Zustand), lavendelfarben
• Geruch: leichter Acrylatgeruch
• Viskosität: 400 bis 1.100 mPa·s
• Kinematische Viskosität: 1.100 mm²/s
• Dichte: 0,95 bis 1,08
• pH-Wert: 4,5 bis 6,0
• Wasserlöslichkeit: mischbar
• Flüchtige organische Verbindungen (VOC): 0 %
• Verdunstungsrate: 1 (Referenz Wasser = 1)
• Siedepunkt/-bereich: 100 °C
• Kompatibler Pumpentyp: ausschließlich Membranpumpen, Durchmesser 25 mm, Innenauskleidung aus Teflon
• Lagerung: 15 °C bis 27 °C
• Verarbeitungsleistung:
- Ablüftezeit (Zeit zwischen Auftrag und Fügen): 1 bis 10 min
- Aktivierungszeit (Durchschnitt): 1 bis 10 min bei Raumtemperatur und 50 % Luftfeuchtigkeit
- Wärmebeständigkeit (SAFT): 150 °C
- Empfohlener Sprühabstand: 30 bis 40 cm
- Flächengewicht (abhängig vom Auftrag):
- Geringer Auftrag: 10 g/m² entspricht 44 m²/L
- Typischer Auftrag: 25 g/m² entspricht 18 m²/L
- Hoher Auftrag: 40 g/m² entspricht 11 m²/L
Eigenschaften:
Dieses Produkt ist ein wasserbasierter Klebstoff auf Acrylemulsionsbasis, welcher für schnell abbindende Verklebungen entwickelt wurde. Der Film weist eine hohe Anfangshaftung (Tack) auf und ermöglicht ein Repositionieren, solange der Klebstoff noch feucht ist. Die Verarbeitung erfolgt vorzugsweise durch sehr feines Sprühen, gleichmäßig aufgetragen aus einem Abstand von 30 bis 40 cm. Der Fast-Tack 1000NF eignet sich zur Verbindung zahlreicher Materialien: flexible Schäume, Textilien, Polyester-Vliesstoffe, Glaswolle, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoffe. Mindestens ein Substrat muss porös oder wasserdurchlässig sein. Die Anwendung kann einseitig oder beidseitig erfolgen, wobei Letzteres für eine maximale Leistungsfähigkeit empfohlen wird.
Spezifikationen:
• Basis: Acrylemulsion
• Lösungsmittel: Wasser
• Physikalischer Zustand: flüssig
• Farbe: transluzent (im trockenen Zustand), lavendelfarben
• Geruch: leichter Acrylatgeruch
• Viskosität: 400 bis 1.100 mPa·s
• Kinematische Viskosität: 1.100 mm²/s
• Dichte: 0,95 bis 1,08
• pH-Wert: 4,5 bis 6,0
• Wasserlöslichkeit: mischbar
• Flüchtige organische Verbindungen (VOC): 0 %
• Verdunstungsrate: 1 (Referenz Wasser = 1)
• Siedepunkt/-bereich: 100 °C
• Kompatibler Pumpentyp: ausschließlich Membranpumpen, Durchmesser 25 mm, Innenauskleidung aus Teflon
• Lagerung: 15 °C bis 27 °C
• Verarbeitungsleistung:
- Ablüftezeit (Zeit zwischen Auftrag und Fügen): 1 bis 10 min
- Aktivierungszeit (Durchschnitt): 1 bis 10 min bei Raumtemperatur und 50 % Luftfeuchtigkeit
- Wärmebeständigkeit (SAFT): 150 °C
- Empfohlener Sprühabstand: 30 bis 40 cm
- Flächengewicht (abhängig vom Auftrag):
- Geringer Auftrag: 10 g/m² entspricht 44 m²/L
- Typischer Auftrag: 25 g/m² entspricht 18 m²/L
- Hoher Auftrag: 40 g/m² entspricht 11 m²/L
Stärken
• Ermöglicht schnell abbindende Verklebungen
• Erlaubt ein Repositionieren, solange der Klebstoff noch feucht ist und eine Anfangshaftung besteht
• Trägt zu einer sicheren Verarbeitung bei, da der Klebstoff im flüssigen Zustand nicht entzündlich ist und ohne Polychloropren formuliert wurde
• Geeignet für feine Sprühanwendungen, einseitig oder beidseitig je nach gewünschter Haftfestigkeit
• Reinigung mit Wasser unter Zusatz einer kleinen Menge Essig möglich
• Erlaubt ein Repositionieren, solange der Klebstoff noch feucht ist und eine Anfangshaftung besteht
• Trägt zu einer sicheren Verarbeitung bei, da der Klebstoff im flüssigen Zustand nicht entzündlich ist und ohne Polychloropren formuliert wurde
• Geeignet für feine Sprühanwendungen, einseitig oder beidseitig je nach gewünschter Haftfestigkeit
• Reinigung mit Wasser unter Zusatz einer kleinen Menge Essig möglich
Anwendungen
Dieser Klebstoff wird für das Verkleben von flexiblen Schäumen, Textilien, Polyester-Vliesstoffen, Glaswolle, Sperrholz, Spanplatten sowie zahlreichen Kunststoffen eingesetzt. Mindestens eines der Substrate muss porös oder wasserdurchlässig sein. Er eignet sich für Kaschier- und Montagearbeiten in der Werkstatt, die mittels feiner Sprühapplikation durchgeführt werden, wobei die Teile zusammengefügt werden, sobald der Film eine ausreichende Anfangshaftung entwickelt hat. Der Auftrag kann einseitig erfolgen, insbesondere bei leichten oder saugfähigen Materialien. Ein beidseitiger Auftrag wird empfohlen, wenn eine höhere Festigkeit erforderlich ist oder wenn die Materialien weniger porös sind. Die Ablüftezeit von 1 bis 10 min sowie ein ausreichender Fügedruck, manuell oder mechanisch, sind einzuhalten, um einen vollflächigen Kontakt sicherzustellen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 369x302x302 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 22176 g |
| Fassungsvermögen | 18900 ml |
| Farbe | violett |
| Typ | silikon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
736,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
876,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage