7000044902 Fiberscheibe 982C, 76mm, 60+
3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberscheibe 982C
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:AB01084
Rubix:3477043
Hersteller:7000044902
EAN:00051115667848

Produktdetails : 7000044902 Fiberscheibe 982C, 76mm, 60+
Verwenden Sie die 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberscheibe 982C für herausragende Abtragsrate und Standzeit. Unsere Fiberscheiben sind mit außergewöhnlich leistungsstarken 3M präzisionsgeformtem Korn versehen, das auf steifem Fiber-Trägermaterial kunstharzgebunden ist.
Das präzisionsgeformte Korn besteht aus präzise geformten, selbstschärfenden Schleifkörnern, welche beim Schleifprozess kontinuierlich brechen und stets neue, scharfe Schneidekanten bilden, die durch das Metall schneiden und nicht wie herkömmliche Schleifmittel dieses durchschaben oder aufreißen. Die Spitzen schärfen sich beim Brechen kontinuierlich selbst, so dass ein außerordentlich schneller Abtrag möglich ist. So können Anwender harte Aufträge mit geringerer Erschöpfung zu vollenden.
Unsere Scheiben verfügen über eine steife Unterlage besteht aus Vulkanfiber, die verschleißfest ist und anspruchsvolle Schleifanwendungen bewältigt.
Diese Scheiben sind strapazierfähig und ideal für das Entfernen von Schweißnähten, Schleifarbeiten und das Überblenden von Metalloberflächen. Verwenden Sie sie, wenn für die Werkstückoberfläche eine kleinere Scheibe zum Materialabtrag verwendet werden muss.
Das präzisionsgeformte Korn besteht aus präzise geformten, selbstschärfenden Schleifkörnern, welche beim Schleifprozess kontinuierlich brechen und stets neue, scharfe Schneidekanten bilden, die durch das Metall schneiden und nicht wie herkömmliche Schleifmittel dieses durchschaben oder aufreißen. Die Spitzen schärfen sich beim Brechen kontinuierlich selbst, so dass ein außerordentlich schneller Abtrag möglich ist. So können Anwender harte Aufträge mit geringerer Erschöpfung zu vollenden.
Unsere Scheiben verfügen über eine steife Unterlage besteht aus Vulkanfiber, die verschleißfest ist und anspruchsvolle Schleifanwendungen bewältigt.
Diese Scheiben sind strapazierfähig und ideal für das Entfernen von Schweißnähten, Schleifarbeiten und das Überblenden von Metalloberflächen. Verwenden Sie sie, wenn für die Werkstückoberfläche eine kleinere Scheibe zum Materialabtrag verwendet werden muss.
Stärken
Mit 3M präzisionsgeformtem Korn für verbesserte Abtragsleistung und Langlebigkeit;Deutlich längere Standzeit der Scheiben, dadurch mehr Werkstücke pro Scheibe und gleichzeitig weniger Scheibenwechsel;Roloc™ Schnellwechselsystem für einfache Scheibenwechsel zwischen verschiedenen Körnungen oder Anwendungen;Die steife Faserunterlage unterstützt Anwendungen mit mittlerem bis hohem Anpressdruck.;Die steife Faserunterlage und starke Kunstharzbindung sorgen für eine lange Standzeit und Reißfestigkeit auch bei anspruchsvollen Anwendungen wie dem Schleifen von Schweißnähten unter hohem Anpressdruck.;Nass- oder Trockenschliff
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Körnung | 60 |
| Anwendung | finishen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
506,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
602,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage