7100331753 Cubitron 3 Roloc Fiberscheibe 1187C, 80+, TR, Purple, 51 mm
3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Fiberscheibe 1187C
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:AB66943
Rubix:3681380
Hersteller:7100331753
EAN:00068060669438






Produktdetails : 7100331753 Cubitron 3 Roloc Fiberscheibe 1187C, 80+, TR, Purple, 51 mm
Die 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Fiberscheibe 1187C verfügt über das neu entwickelte 3M Präzisionsgeformte Korn, das die legendäre Abtragsleistung und Standzeit der 3M™ Cubitron™ Hochleistungsschleifmittel auf ein völlig neues Niveau hebt. Diese Produktvorteile ermöglichen beim Schleifen einer Vielzahl von Metallen, einschließlich Edelstahl und anderen hitzeempfindlichen Legierungen, eine höhere Produktivität und niedrigere Gesamtkosten im Vergleich zu Schnellwechselscheiben von Wettbewerbern. Diese alterungsbeständige Scheibe hat eine schnelle Abtragsrate mit hohem Materialabtrag über einen weiten Bereich von Anwendungsdrücken. Sie verfügt außerdem über ein Schleifhilfsmittel, das die Temperaturen für hitzeempfindliche Legierungen minimiert. Zudem ist diese Scheibe auf einen erhöhten Durchsatz und das Fertigstellen von mehr Werkstücken pro Scheibe bei Schleifarbeiten mit mittlerem oder hohem Anpressdruck ausgelegt.
Die Schneidleistung der 3M präzisionsgeformten Schleifkörner ist nur die Hälfte der Gleichung, die Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben für höchste Anforderungen so effizient macht. Das andere Element ihrer Konstruktion ist die bewährte Scotch-Brite™ Faservliestechnologie, die aus Nylon und Schleifmineral besteht und mit Harz verstärkt ist. Die Fasern und die scharfen Schleifkörner sind zu einer offenen, dreidimensionalen Struktur verbunden. So gelangt im Laufe des Verschleißes der Scheibe frisches Schleifmittel an die Oberfläche, was zu einer längeren Lebensdauer und konsistenterer Leistungsfähigkeit führt. Diese Kombination aus hoher Schneidleistung und Anti-Staub-Technologie verlängert die Lebensdauer des Schleifmittels und verbessert gleichzeitig die Finishkonsistenz. Wählen Sie Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben für höchste Anforderungen, um Ihren Finish-Prozess zu ergänzen, zu verbessern und zu optimieren.
Stärken
• OPTIMIERTES MINERAL: Die gewölbten Seiten des überarbeiteten 3M präzisionsgeformten Korns tragen zur Erhaltung scharfer Spitzen bei, die auch mit weniger Anpressdruck einen außergewöhnlich schnellen Abtrag bieten
• WEITERE FUNKTIONEN UND VORTEILE: Ein eingearbeitetes Schleifhilfsmittel trägt bei der Bearbeitung von Edelstahl und anderen hitzeempfindlichen Legierungen zur Minimierung der Schleiftemperaturen bei
• STABILE KONSTRUKTION: Steifes Faser-Trägermaterial und eine feste Harzverbindung gewährleisten nicht nur für schwere Schleifanwendungen und Anfasen Haltbarkeit und Reißfestigkeit, sondern – dank der Vielfalt der angebotenen Körnungen – auch für das Schleifen von Flächen mit mittlerem Anpressdruck, das Entfernen von Schweißnähten, das Verblenden und für den Einsatz von Robotern
• KÜHLER SCHLIFF: Verfügt über ein Schleifhilfsmittel und erfordert weniger Anpressdruck bei der Anwendung. Das ermöglicht einen vorhersehbaren Verschleiß und trägt dazu bei, Metallverfärbungen und das Risiko von Spannungsrissen bei temperaturempfindlichen Legierungen wie Edelstahl und NE-Metallen zu verringern
• ALTERUNGSBESTÄNDIG: Bewahrt scharfe Spitzen, die über die gesamte Lebensdauer der Fiberscheibe und bei vielen verschiedenen Anpressdrücken einen außergewöhnlich hohen Abtrag bieten
• DURCHGEHEND PRODUKTIV: Diese Scheibe ist für eine deutlich längere Standzeit ausgelegt und liefert mehr fertige Werkstücke pro Scheibe, während gleichzeitig weniger Schleifmittelabfall anfällt, was den Austausch und die Ausfallzeiten reduziert.
• SCHNELLE UND EINFACHE BEFESTIGUNG: Das praktische 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt rasche Scheibenwechsel zwischen verschiedenen Körnungen oder Anwendungen
Anwendungen
Abtragen von Schweißnähten - Bearbeiten von Schweißnähten - Materialabtrag - Materialabtrag bei Metall - Oberflächenveredelung - Schleifen - Überblenden - Überblenden von Kanten
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Körnung | 80 |
| Anwendung | allgemeine schleifarbeiten |
| Schleifmittelart | keramik |
| Trägermaterial | glasgewebe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
436,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
518,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage