491178 Fiberschleifschleifscheibe ROLOC 76,2mm Cubitr.II 60+
3M™ Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:27710
Rubix:3477118
Hersteller:7000045172
EAN:0051141277103



Dokumente
Produktdetails : 491178 Fiberschleifschleifscheibe ROLOC 76,2mm Cubitr.II 60+
Die 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F ist eine Schnellwechselscheibe auf einer Gewebeunterlage mit patentiertem 3M™ Präzisions-Keramikkorn für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell auch für Edelstahl. Diese Schleifprodukt bündelt die Schneidleistung und Lebensdauer der einzigartigen Präzisionskorntechnologie mit der Effizienz des 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystems. Die kantenverstärkte Unterlage verhindert eine vorzeitge Verformung der Scheibe und ein Ausfransen der Ränder während der Bearbeitung. Zusätzlich verfügt dieses Produkt über ein Schleifhilfsmittel und sorgt so für einen kühlen Schliff insbesondere auf Edelstahl.
Die kantenverstärkte Unterlage verhindert eine vorzeitge Verformung der Scheibe und ein Ausfransen der Ränder während der Bearbeitung. Zusätzlich verfügt dieses Produkt über ein Schleifhilfsmittel und sorgt so für einen kühlen Schliff insbesondere auf Edelstahl.
Stärken
• Patentierte 3M Präzisionskorntechnologie für hohe Schneidleistung und Lebensdauer
• Kleiner Scheibendurchmesser ermöglicht präzises Arbeiten ohne zusätzliche Defekte zu erzeugen
• Kantenverstärkte Gewebeunterlage verhindert vorzeitige Verformung
• Zeitersparnis beim Werkzeugwechsel durch 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem
• Schleifhilfsmittel für kühlen Schliff insbesondere auf Edelstahl
Anwendungen
Bearbeiten von Schweißnähten - Finishen - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 13,835 g |
|---|---|
| Durchmesser | 75 mm |
| Körnung | 60 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
458,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
545,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage