785759 Gewebeschleifscheibe 947A, 150mm, 60+, ungelocht
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Gewebeschleifscheibe 947A
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:AB00405
Rubix:3477103
Hersteller:7100113142
EAN:00076308457082
Produktdetails : 785759 Gewebeschleifscheibe 947A, 150mm, 60+, ungelocht
Basierend auf der keramischen Präzisionskorntechnologie generieren die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Gewebescheiben 947A herausragende Leistungseigenschaften. Ein kühler Schliff, unterstützt durch ein Schleifshilfsmittel, einem starken Gewebeträger und einem kletthaftenden Backing (Hookit) machen das Produkt im Körnungsbereich von 40+ bis 120+ zum Garant für beste Arbeitsergebnisse vor allem auf Metall. Das Produkt ist in den Abmessungen 115 mm und 125 mm auch bei höheren Umdrehungen auf dem Winkelschleifer einsetzbar.
Stärken
• Präzisionsgeformtes Keramikkorn
• Kühler Schliff durch Schleifhilfsmittel
• Hohe Schnittigkeit
• Lange Lebensdauer
• Kletthaftendes Backing (3M™ Hookit™)
• Starkes X-Gewebe
Anwendungen
Finishen - Oberflächenvorbereitung - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Körnung | 60 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
606,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
721,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage