51745 Flex Grind Schruppscheibe, T27, 180mm x 4mm x 22mm, 36+
3M™ Cubitron™ II Flex Grind Schruppscheibe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100140058
Rubix:3476755
Hersteller:7100140058
EAN:08850304194972




Dokumente
Produktdetails : 51745 Flex Grind Schruppscheibe, T27, 180mm x 4mm x 22mm, 36+
Flexibel und komfortabel. Die 3M™ Cubitron™ II Flex Grind Schruppscheibe ist eine Ergonomie-Schruppscheibe, welche unvergleichbar leise und vibrationsarm bei hoher Schnittigkeit zerspant. Ausgestattet mit dem keramischen Präzisionskorn von 3M erzeugt diese Schruppscheibe beste Abtragswerte und eine hohe Schleifleistung bei hohem ergonomischen Komfort.
Verwenden Sie die 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberscheibe 982C für herausragende Abtragsrate und Standzeit. Unsere Fiberscheiben sind mit außergewöhnlich leistungsstarken 3M präzisionsgeformtem Korn versehen, das auf steifem Fiber-Trägermaterial kunstharzgebunden ist. Das präzisionsgeformte Korn besteht aus präzise geformten, selbstschärfenden Schleifkörnern, welche beim Schleifprozess kontinuierlich brechen und stets neue, scharfe Schneidekanten bilden, die durch das Metall schneiden und nicht wie herkömmliche Schleifmittel dieses durchschaben oder aufreißen. Die Spitzen schärfen sich beim Brechen kontinuierlich selbst, so dass ein außerordentlich schneller Abtrag möglich ist. So können Anwender harte Aufträge mit geringerer Erschöpfung zu vollenden. Unsere Scheiben verfügen über eine steife Unterlage besteht aus Vulkanfiber, die verschleißfest ist und anspruchsvolle Schleifanwendungen bewältigt. Diese Scheiben sind strapazierfähig und ideal für das Entfernen von Schweißnähten, Schleifarbeiten und das Überblenden von Metalloberflächen. Verwenden Sie sie, wenn für die Werkstückoberfläche eine kleinere Scheibe zum Materialabtrag verwendet werden muss.
Stärken
• Schnellere Bearbeitung — mehr Produktionsstücke / Std.
• Längere Lebensdauer — niedrigere Kosten / Anwendung
• Weniger Druck — dank der hohen Schnittigkeit
• Weniger Vibration — hoher Komfort beim Anwender
• Diese Schruppscheibe muss immer mit einem speziellem Stützteller eingesetzt werden.
• Inhalt: In jedem Karton (50 Scheiben) sind zwei Stützteller enthalten.
Anwendungen
Finishen - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
| Stärke | 4 mm |
| Schleifmittelart | keramik |
| Modell | ab01075 |
| Serie | cubitron™ ii flexible grinding wheel (flexible afbraamschijf) |
| Körnung | 36 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.091,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
1.298,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage