241472 A 46 TZ Trennscheiben 150 x 1,6 x 22,23 mm gerade
A 36 TZ 230X2X22.23 K S GER A 36 TZ Trennscheiben 230 x 2 x 22,23 mm gerade
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:241472
Rubix:1675389
EAN:4014855067954

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 1,6 mm |
Produktdetails : 241472 A 46 TZ Trennscheiben 150 x 1,6 x 22,23 mm gerade
A 36 TZ Trennscheiben
230 x 2 x 22,23 mm gerade
230 x 2 x 22,23 mm gerade
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben 150x1,6x22,23mm gerade
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 1,6 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | a 46 tz special |
| Serie | kronenflex® cutting-off wheels |
| Körnung | 46 |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen