Referenzen
Fischer:512524
Rubix:3899765
Hersteller:FFD-AP 115 K80 Inox
EAN:4048962112900





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : AP 115 K80 INOX Fächerschleifscheibe
Die leistungsstarke Zirkon-Fächerschleifscheibe für Stahl und Edelstahl.
• Gleichmäßiger Materialabtrag durch die dichte Streuung des Schleifkorns
• Selbstschärfendes Schleifkorn
• Lange Lebensdauer und hohe Zerspanungsleistung
Die fischer Lamellenschleifscheibe FFD-AP ist eine leistungsstarke Zirkon-Fächerschleifscheibe für das Bearbeiten von Stahl und Edelstahl. Das selbstschärfende Zirkonkorund-Schleifkorn in Verbindung mit der optimierten Bindungsmatrix garantiert eine lange Lebensdauer bei hoher Zerspanungsleistung.
Funktion:
• Die FFD-AP eignet sich ideal für das Schleifen von Stahl und Edelstahl
Stärken
• Gleichmäßiger Materialabtrag durch die dichte Streuung des Schleifkorns
• Selbstschärfendes Zirkonkorund-Schleifkorn für eine lange Lebensdauer hohe Zerspanungsleistung
• Optimierte Kunstharzbindung für eine stärkere Fixierung des Schleifkorns und Felxibilität des Schleifbands
• Robuste Faserstoffträger
• Hohe Werkzeug- und Anwendersicherheit beim Trennen von Werkstoffen gemäß oSa
Anwendungen
• Kanten- und Flächenschliff
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Anwendung | schleifen |
| Form | gekröpft |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage