62023640 SCHRUPPSCHEIBE E 230-7 PSF STEELOX
Schruppscheiben E 230-7 A 24 L Psf
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:E 230-7 PSF STEELOX
Rubix:1284184
Hersteller:62023640
EAN:4007220640951


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7 mm |
Produktdetails : 62023640 SCHRUPPSCHEIBE E 230-7 PSF STEELOX
Schruppscheiben E 230-7 A 24 L Psf
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | e 230-7 psf steelox |
| Serie | universal line psf steelox |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
89,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage