62912725 SCHRUPPSCHEIBE E 125-7 SG CAST+STONE
Schruppscheiben E 125-7 C 24 Q Sg
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:E 125-7 SG CAST+STONE
Rubix:1284284
Hersteller:62912725
EAN:4007220643303


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7 mm |
Produktdetails : 62912725 SCHRUPPSCHEIBE E 125-7 SG CAST+STONE
Schruppscheiben E 125-7 C 24 Q Sg
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7 mm |
| Schleifmittelart | siliziumkarbid |
| Modell | e 125-7 sg cast+stone |
| Serie | performance line sg cast+stone |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
69,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage