SJ5780S Elastikpuffer, Schwarz, 20,0 x 5,0mm
3M™ Bumpon™ SJ5780 Elastikpuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:24098
Rubix:3479192
Hersteller:7000051862
EAN:0021200841965

Produktdetails : SJ5780S Elastikpuffer, Schwarz, 20,0 x 5,0mm
3M™ Bumpon™ SJ5780, Schwarz, 2600 Stück pro Karton, sind selbstklebende zylinderförmige Elastikpuffer mit flacher Oberfläche, 20 mm breit und 5 mm hoch. Diese schwarzen Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter konzipiert und zeichnen sich durch eine gute Druckbelastungstoleranz und Rutschfestigkeit aus.
Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.
Stärken
• Aus Polyurethan, frei von Weichmachern
• Leicht anzubringen dank 3M™ Haftklebstoff
• Hohe Rutschfestigkeit
• Hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche
• Dämpfen Vibrationen und Geräusche
• Bleiben weich und flexibel
Anwendungen
Kundenspezifisch
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 238x180x320 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 5443,1 g |
| Durchmesser | 50,8 mm |
| Körnung | 60 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
910,00 € exkl. MwSt.
/ 2.600 Stück
1.082,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage