2150-2160 PH-06 3K-Schraubendreher-Satz 6tlg IS 4-8 PH 1-2

3K-Schraubendreher-Satz 6tlg IS 4-8 PH 1-2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:2150-2160 PH-06
Rubix:1028306
Hersteller:1482319
EAN:4010886812372
2150-2160 PH-06 3K-Schraubendreher-Satz 6tlg IS 4-8 PH 1-2

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente6
Abdruckmehrfachdruck
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2150-2160 PH-06 3K-Schraubendreher-Satz 6tlg IS 4-8 PH 1-2


Der 6-teilige Schraubendreher-Satz Gedore 2150-2160 PH-06 umfasst hochwertige Schraubendreher für Schlitzschrauben und Phillips-Kreuzschlitzschrauben (PH). Der 3-Komponenten-Power-Grip³-Griff sorgt für eine effiziente Kraftübertragung und reduziert gleichzeitig die Belastung der Hand bei wiederholten Schraubarbeiten.

Eigenschaften:
Dieses Schraubendreher-Set besteht aus vier Schlitzschraubendrehern (Serie 2150) und zwei Phillips-Kreuzschlitzschraubendrehern PH (Serie 2160). Die Klingen aus wärmebehandeltem Molybdän-Vanadium-Stahl bieten eine hohe mechanische Belastbarkeit und eignen sich für den regelmäßigen industriellen Einsatz. Der ergonomisch geformte 3-Komponenten-Power-Grip³-Griff gewährleistet eine sichere Handhabung und minimiert Ermüdungserscheinungen auch bei längeren Arbeitszyklen. Die Antriebskennzeichnung am Griffende ermöglicht eine schnelle Identifizierung des passenden Werkzeugs. Dank der integrierten Aufhängebohrung lässt sich jeder Schraubendreher platzsparend an Werkzeugwand oder Haken aufbewahren. Das Set wird in einer recycelbaren Kartonverpackung geliefert.

Speziifkationen:
• Anzahl der Schraubendreher: 6
• Gesamtgewicht des Satzes: 651 g
• Klingenmaterial: wärmebehandelter Molybdän-Vanadium-Stahl
• Griff: 3-Komponenten-Griff (Power-Grip³)
• Verpackung: Kartonverpackung
• Serie 2150 – Schlitzschraubendreher:
• Größe 4: Klingenbreite 4,0 mm, Klingenlänge 100 mm, Gesamtlänge 185 mm, Gewicht 0,061 kg
• Größe 5,5: Klingenbreite 5,5 mm, Klingenlänge 100 mm, Gesamtlänge 200 mm, Gewicht 0,093 kg
• Größe 6,5: Klingenbreite 6,5 mm, Klingenlänge 150 mm, Gesamtlänge 260 mm, Gewicht 0,128 kg
• Größe 8: Klingenbreite 8,0 mm, Klingenlänge 150 mm, Gesamtlänge 270 mm, Gewicht 0,170 kg
• Serie 2160 – Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher PH:
• PH 1: Klingenlänge 80 mm, Gesamtlänge 180 mm, Gewicht 0,080 kg
• PH 2: Klingenlänge 100 mm, Gesamtlänge 210 mm, Gewicht 0,119 kg

Normen:
• Serie 2150: Ausführung nach DIN ISO 2380-2 für die Abmessungen von Schlitzschraubendrehern; die Klingenspitze entspricht DIN ISO 2380-1 Form A und gewährleistet ein präzises Eingreifen in den Schraubenschlitz
• Serie 2160: Ausführung gemäß DIN ISO 8764; die Spitze entspricht DIN ISO 8764-1 PH, dem internationalen Standard für die Geometrie von Phillips-Kreuzschlitzprofilen

Stärken

• Der ergonomische 3-Komponenten-Power-Grip³-Griff reduziert die Ermüdung der Hand und ermöglicht komfortables Arbeiten auch bei längeren Einsätzen
• Die formschlüssige Verbindung zwischen Griff und Klinge minimiert Kraftverluste und erhöht die Präzision beim Verschrauben
• Die Antriebskennzeichnung am Griffende erleichtert die schnelle Werkzeugauswahl und reduziert Fehlgriffe im Arbeitsalltag
• Die integrierte Aufhängebohrung ermöglicht eine übersichtliche Aufbewahrung an Lochwand oder Haken – ganz ohne zusätzliche Aufbewahrungsbox
• Die recycelbare Kartonverpackung unterstützt einen ressourcenschonenden Umgang mit Verpackungsmaterialien

Anwendungen

Der Schraubendreher-Satz 2150-2160 PH-06 eignet sich für Montage-, Wartungs-, Instandhaltungs- sowie Reparaturarbeiten an Schlitz- und Phillips-Kreuzschlitzschrauben. Er ist die ideale Lösung für Produktionsbetriebe, industrielle Instandhaltung, technische Serviceabteilungen sowie Installations- und Ausbauarbeiten. Das Set eignet sich hervorragend zum Bestücken von Werkzeugkoffern, Werkstattwagen oder Werkstätten aller Art.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht660 g
Anzahl Elemente6
Abdruckmehrfachdruck
Zolltarifcode82054000
23,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen