ATWCK.J5PB Schraubendreher-Set 5-tlg. Schock

Satz mit 5 Facom Protwist Shock Schlagzonen-Schraubendrehern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:ATWCK.J5PB
Rubix:3475841
EAN:3662424097041
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente5
Abdruckmehrfachdruck

Produktdetails : ATWCK.J5PB Schraubendreher-Set 5-tlg. Schock


Das 5-teilige PROTWIST® Schraubendreher-Set mit Sechskantklinge wurde speziell für professionelle Anwender entwickelt, die Wert auf Robustheit, Effizienz und Langlebigkeit legen. Hergestellt von Facom, ist dieses Set ideal für den intensiven Einsatz in industriellen Umgebungen, in denen Werkzeuge Stößen standhalten und ein optimales Drehmoment gewährleisten müssen. Die Kombination aus fortschrittlicher technischer Konstruktion und hohem Bedienkomfort erfüllt die Anforderungen von Handwerkern, Technikern und Instandhaltern gleichermaßen.

Eigenschaften:
Jeder Schraubendreher ist mit einer Sechskantklinge ausgestattet, die eine verbesserte Drehmomentübertragung ermöglicht und auch unter anspruchsvollen Bedingungen für eine lange Lebensdauer sorgt. Der ergonomische PROTWIST® 2-Komponenten-Griff bietet sicheren Halt – selbst mit Handschuhen oder in öligen Arbeitsumgebungen. Dank der verstärkten Ausführung sind die Schraubendreher auch für leichte Schlaganwendungen geeignet und damit die optimale Lösung für festsitzende Schrauben oder kraftintensive Verschraubungen.

Spezifikationen:
• Gesamtanzahl: 5 Teile
• Schlitzschraubendreher: 4 x 100 mm, 6,5 x 150 mm, 8 x 175 mm
• Phillips® Schraubendreher: PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm
• Klingenart: Sechskant für höhere Drehmomentübertragung
• Griffart: PROTWIST® 2-Komponenten, schlagfest
• Schlagausführung: geeignet für Hammereinsatz
• Verschiedene Längen für schwer zugängliche Bereiche
• Verpackung: kompakte Box für platzsparende Aufbewahrung

Markeninformationen:
Facom entwickelt und produziert seit 1918 hochwertige Handwerkzeuge. Die Marke ist in allen professionellen Umgebungen präsent – von Werkstätten über Baustellen bis hin zu Industrieanlagen und Kfz-Werkstätten. Facom hat die großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts begleitet und ist heute in Branchen wie Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Bahnindustrie, Medizintechnik und Hightech etabliert. Als europäische Referenzmarke steht Facom für Leistung, Zuverlässigkeit und französische Fertigung, belegt durch die Zertifizierung „Origine France Garantie“.

Stärken

• Sechskantklinge für hohe Belastungen und Schlaganwendungen
• Ergonomischer PROTWIST® Griff, schlagfest und komfortabel
• Unterschiedliche Längen für optimalen Zugang
• Schlagfestigkeit für leichte Hammereinsätze
• Kompakte Aufbewahrungsbox für effiziente Lagerung
• Komfortable Handhabung zur Reduzierung von Ermüdung

Anwendungen

Dieses Set mit Schlag-Schraubendrehern und Sechskantklinge ist die ideale Wahl für Instandhaltung, industrielle Wartung, Mechanik, Elektrotechnik und technische Serviceeinsätze. Besonders geeignet ist es für Arbeiten, die ein hohes Drehmoment oder die Lösung stark festsitzender Schrauben erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente5
Abdruckmehrfachdruck
52,20 exkl. MwSt.
/ Stück
62,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage