2163 TXB-05 3K-Schraubendreher-Satz 5tlg Torx Stift T10-T30

3K-Schraubendreher-Satz 5tlg Torx Stift T10-T30

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:2163 TXB-05
Rubix:1045556
Hersteller:1616617
EAN:4010886825884
2163 TXB-05 3K-Schraubendreher-Satz 5tlg Torx Stift T10-T30

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente5
Abdrucktorx-profil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2163 TXB-05 3K-Schraubendreher-Satz 5tlg Torx Stift T10-T30


Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Innen-TX Schrauben mit Stift, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Innen-TX Schrauben mit Stift, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht440 g
Anzahl Elemente5
Abdrucktorx-profil
Zolltarifcode82054000
32,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen