Maschinenfett E-Coll 4270602552
3510007595 EU Mehrzweckfett II graph. 1kg E-COLL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
E-Coll:4270602552
Rubix:1044896
Dokumente
Produktdetails : 3510007595 EU Mehrzweckfett II graph. 1kg E-COLL
Mehrzweckfett• Produktbeschreibung Mit Kolloidgraphit. Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet und bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. Vermindert Reibung/Verschleiß auch bei hohen Belastungen, schützt Schmierwirkung auch in Gegenwart von Seewasser. • Anwendungsgebiete Landmaschinen, Baugeräte, Bagger, Lkw, Traktoren, Steinbrecher, Sattelschlepper etc. Aufzüge, Ladegeräte, Transportbänder, Wasserpumpen. • Technische Kenndaten Mit Longlife-Wirkstoffkombinationen, Notlaufeigenschaften, lithiumverseift. Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C. Tropfpunkt +190 °C, harzfrei. Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2. Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2K-30.
Mehrzweckfett II, graphitiert • Mit Kolloidgraphit • Universalfett • Bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten • Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen • Schutz der Lager gegen schädliche Verunreinigungen • Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser • Mit longlife Wirkstoffkombinationen, Notlaufeigenschaften, lithiumverseift • Silikon-, säure- und harzfrei • Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet • Landmaschinen, Baugeräte, Bagger • LKW, Traktoren, Steinbrecher, Sattelschlepper etc. • Aufzüge • Ladegeräte, Transportbänder • Wasserpumpen • Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2 • Bezeichnung nach DIN51502: KPF2K-30 • Tropfpunkt: +180 °C • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis 130 °C
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 27101999 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


