3510003360 Flachrolle 1x gefaltet B 4000 mm L 100 m

3510003360 Flachrolle 1x gefaltet B 4000 mm L 100 m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:13597
Rubix:2922839
Hersteller:13597

Technische Zusammenfassung

Typ3510003360 flachrolle 1x gefaltet b 4000 mm l 100 m

Produktdetails : 3510003360 Flachrolle 1x gefaltet B 4000 mm L 100 m


Schrumpfhaube aus PE• Umweltschonend Neutrale Grundstoffe, 100 % recyclingfähig. Einsatz und Wiederverwertung ohne Freisetzung von Schadstoffen. • Optimaler Schutz PE-Folien schrumpfen unter Einwirkung von Heißluft. Ideale Passform für jede Ware. Schrumpfung ohne Einfluss auf verpackte Ware.

Technische Informationen


Attribute
Typ3510003360 flachrolle 1x gefaltet b 4000 mm l 100 m
533,20 € exkl. MwSt.
/ Rolle
634,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage