3510002440 Kantenschutzeck,VE2000, 40x40mm, 40mm breit
Kantenschutzeck,VE2000, 40x40mm, 40mm breit
Siehe technische InformationenReferenzen
Transpak:9900029663
Rubix:1114289
EAN:4053569152075




Technische Zusammenfassung
| Typ | 3510002440 kantenschutzeck,ve2000, 40x40mm, 40mm breit |
|---|
Produktdetails : 3510002440 Kantenschutzeck,VE2000, 40x40mm, 40mm breit
Kantenschutzecke • Auflage: 40 mm breite Kunststofffläche • Farbe: schwarz Hinweis: Zum Schutz der Kartonkanten und Fixieren des Umreifungsbandes.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3510002440 kantenschutzeck,ve2000, 40x40mm, 40mm breit |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39239000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen