9513744140 Magnet-Schonbacken-Paar F 140mm
Paar magnetischer Schutzbacken F
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:62140
Rubix:2152958
Hersteller:62140
Produktdetails : 9513744140 Magnet-Schonbacken-Paar F 140mm
Magnetische Schutzbacken für Schraubstöcke mit Aluminiumprofil, mit Faserüberzug.
Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückspannvorrichtungen.
Aluminiumprofil, rechteckig und mit parallelen, ebenen Flächen, mit Faserüberzug. Ideal für Teile mit glatter oder empfindlicher Oberfläche.
Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückspannvorrichtungen.
Aluminiumprofil, rechteckig und mit parallelen, ebenen Flächen, mit Faserüberzug. Ideal für Teile mit glatter oder empfindlicher Oberfläche.
Magnet-Schonbacken-Paar F 140mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil, mit Fiberbelag Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit Fiberbelag. Ideal für Werkstücke mit glatter oder empfindlicher Oberfläche.
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil, mit Fiberbelag Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit Fiberbelag. Ideal für Werkstücke mit glatter oder empfindlicher Oberfläche.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9513744140 magnet-schonbackenpaar f 140mm scangrip |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

