9513744100 Magnet-Schonbacken-Paar F 100mm

Paar magnetischer Schutzbacken F

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:62100
Rubix:2152955
Hersteller:62100
9513744100 Magnet-Schonbackenpaar F 100mm Scangrip
Technische Zusammenfassung
Typ9513744100 magnet-schonbackenpaar f 100mm scangrip

Produktdetails : 9513744100 Magnet-Schonbacken-Paar F 100mm


Magnetische Schutzbacken für Schraubstock mit Aluminiumprofil, mit Faserüberzug.

Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückhalter.

Aluminiumprofil, rechteckig und mit parallelen, ebenen Flächen, mit Faserüberzug. Ideal für Werkstücke mit glatter oder empfindlicher Oberfläche.
Magnet-Schonbacken-Paar F 100mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil, mit Fiberbelag Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit Fiberbelag. Ideal für Werkstücke mit glatter oder empfindlicher Oberfläche.

Technische Informationen


Attribute
Typ9513744100 magnet-schonbackenpaar f 100mm scangrip
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,12 exkl. MwSt.
/ Stück
27,51 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std