JLS3-PB2 JLS3 Holzarbeitsplatte dopp. 40x1455mm
Holzarbeitsplatte aus Buche Multiplex für FACOM JETLine-Serie
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:JLS3-PB2
Rubix:3715611
EAN:3662424109508

Produktdetails : JLS3-PB2 JLS3 Holzarbeitsplatte dopp. 40x1455mm
JETLINE Werkstatteinrichtungssystem: Holzarbeitsplatte 40mm, 1.455x750mm, 1.000kg Tragfähigkeit, doppelte Einheit
Produktstärken:
Mehrschichtige Buchenholzplatte mit einer Stärke von 40 mm für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.
Ausführung Holz: Behandlung mit Leinöl für bessere Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und einfache Pflege.
Einfache und schnelle Montage dank der Vorbohrung der Metalleinsätze, die nur noch entsprechend der gewählten Einrichtung positioniert werden müssen.
Produktstärken:
Mehrschichtige Buchenholzplatte mit einer Stärke von 40 mm für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.
Ausführung Holz: Behandlung mit Leinöl für bessere Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und einfache Pflege.
Einfache und schnelle Montage dank der Vorbohrung der Metalleinsätze, die nur noch entsprechend der gewählten Einrichtung positioniert werden müssen.
Holzplatte aus mehrschichtigem Buchenholz. 40 mm dick, um Festigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Leinölbehandlung für eine bessere Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und eine leichtere Pflege. Einfache und schnelle Montage durch vorgebohrte Metalleinsätze. Belastbarkeit: 1t .
Technische Informationen
Attribute
| Typ | jls3-pb2 |
|---|---|
| Höhe | 750 mm |
| Breite | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
458,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
545,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage