• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.156)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.575)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.315)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.353)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.748)
    • Befestigungsmaterialien(81.750)
    • Bedienungselemente(52.146)
    • Eisenwaren Bau(756)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Klebebänder(1.748)
    Siehe Klebebänder und Schutzfolien
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Klebebänder und Schutzfolien
    4. Klebebänder
    5. Abklebebänder
    6. Abklebeband
    7. 3510000760 Kreppband maxtape 50mx30mm chamois

    3510000760 Kreppband maxtape 50mx30mm chamois

    Abklebeband Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:9900061019
    Rubix:2081598
    brand logo

    Produktdetails : 3510000760 Kreppband maxtape 50mx30mm chamois


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    2,45 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2,92 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    201E/72 3M™ Kreppklebeband 201E, Beige, 72 mm x 50 m89925066 8992 Polyester Klebeband grün25254855 3M™ Kreppklebeband 2525, Orange, 48 mm x 55 m 9.5 mm04432-00151-00 Tesakrepp - 50mm x 50m - chamois101E/72 Kreppklebeband 101E, Beige, 72 mm x 50 m, 0,125 mm04334-00001-02 Tesa Präzisionskrepp - 25mm x 50m - gelb04341-00003-00. Tesakrepp - 25mm x 50m - hellbraun04316-00020-03 Tesakrepp - 75mm x 50m - chamois11042450 Spezial-Lackier-Abdeckklebeband Beige, 24mm x 50m, 0,055mm89012566 Polyesterklebeband 8901, Blau, 25mm x 66m, 0.06mm3510011315 3M™ Abdeckklebeband 201E 36 mm x 50 m04319-00010-00 Tesakrepp - 38mm x 50m - hellbraun04323-00006-00 Tesa Allzweckkrepp - 19mm x 50m - hellbeige2441850 Super Maler-Abdeckband 244 50mx18mm gold04316-00022-03 Tesakrepp - 9mm x 50m - chamois
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap