3410006410 Akku-Ladeschrank 890x660x520 mm Laden Premium

3410006410 Akku-Ladeschrank 890x660x520 mm Laden Premium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3410006410
Rubix:2988480

Produktdetails : 3410006410 Akku-Ladeschrank 890x660x520 mm Laden Premium


Akku-Ladeschrank• Laden von Lithium-Akkus Erhöhung der Sicherheit. Risikominimierung von Brandfolgen. Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall. • Feuerwiderstandsfähigkeit MPA-geprüft, über 60 Minuten, in Anlehnung an DIN EN 1363-1. Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten. Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt. Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen. • Gut transportierbar Zum Positionieren am Aufstellungsort. 2-flügelige, abschließbare Türen mit stabiler Verriegelung und Aufhängung. • Für alle Ladevarianten Wärmeabfuhr beim Laden durch Ventilator. Stromversorgung durch 4-fach-Steckdosenleiste (3500 W, 16 A). Unterbrechung des Ladestroms beim Öffnen der Türen. Verschluss der Zu- und Abluftöffnung durch Thermoelemente. Lackierung: Türen orange (ähnlich RAL 2004), Korpus grau (ähnlich RAL 7035).Laden Premium: Rauchmelder mit potenzialfreiem Ausgang für Alarmsignal, Stromversorgung im Schrank, technische Lüftung, Stromlos-Schaltung bei Rauch- und Hitzeentwicklung, Türkontaktschalter, mit Alarmierung

Technische Informationen


Attribute
3.489,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.151,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage