Referenzen
Cemo:11890
Rubix:3455409
EAN:4052886464083

Produktdetails : 3410010445 Akku-Ladeschrank8/5
Akku-Lagerschrank 8/5, Außenmaße (b x t x h): 80 x 66 x 52 cm, Innenmaße (b x t x h): 73 x 53 x 45 cm, Gewicht ca. 80 kg
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 520 mm |
|---|---|
| Breite | 580 mm |
| Anzahl Türen | 2 |
| Tiefe | 810 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.840,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.189,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen