Referenzen
Cemo:11891
Rubix:3455410
EAN:4052886464090

Produktdetails : 3410010450 Akku-Lagerschrank8/5 mit Stapelfüßen
Akku-Lagerschrank 8/5 mit Stapelfüßen (vorgeschrieben beim Stapeln der Schränke 8/5), Außenmaße (b x t x h): 80 x 66 x 62 cm, Innenmaße (b x t x h): 73 x 53 x 45 cm, Gewicht ca. 83 kg
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 620 mm |
|---|---|
| Breite | 660 mm |
| Anzahl Türen | 2 |
| Tiefe | 800 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.905,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.266,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen