3410005950 Schrank Q-Classic-30 864x1947 1Tür 3FB,gn

Sicherheitsschrank Asecos

Siehe technische Informationen

Referenzen

Asecos:3410005950, 30108740
Rubix:2924469
3410005950 Schrank Q-Classic-30 864x1947 1Tür 3FB,gn

Produktdetails : 3410005950 Schrank Q-Classic-30 864x1947 1Tür 3FB,gn


Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30 • Außenkorpus: feuerfeste, melaminharzbeschichtete Spezialplatten im Farbton anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016) • Türfront: aus Stahlblech mit hochwertiger Struktur-Pulverbeschichtung • Verarbeitung: robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert • Türen: bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbstständige Schließung im Brandfall. Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) • Sicherheit: Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft • Mit integriertem Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75 mm) an eine technische Abluft. • Innenkorpus: aus chemisch-resistenten Spezialplatten • Brandschutzdämmung: mit hochwertigen Fugendichtungen • Kennzeichnung: gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 Anlage 3, GS-Zeichen • Transport: integrierter Transportsockel (abnehmbare Sockelblende optional nicht im Lieferumfang) Lieferung: 1 Schrank, 3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenwanne gem. StawaR. Hinweis: Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 ist dieser Sicherheitsschrank geeignet. Abb. zeigt Variante in RAL 7035

Technische Informationen


Attribute
2.015,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.398,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage