Referenzen
Cemo:11896
Rubix:3455420
EAN:4052886464199

Produktdetails : 3410010470 Akku-Ladeschr. PremiumPlus 8/5 -1-phasig
Akku-Ladeschrank Premium Plus, 8/5 1-phasig, Außenmaße (b x t x h): 89 x 66 x 52 cm, Innenmaße (b x t x h): 73 x 53 x 45 cm, Gewicht ca. 82 kg, Best.- Nr. 11896
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 520 mm |
|---|---|
| Breite | 660 mm |
| Anzahl Türen | 2 |
| Tiefe | 880 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.880,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.427,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen