3410004335 Gasflaschen-Depot GFD-L1, verzinkt

3410004335 Gasflaschen-Depot GFD-L1, verzinkt

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bauer Südlohn:3410004335, 30101613
Rubix:2865068
3410004335 Gasflaschen-Depot GFD-L1, verzinkt

Produktdetails : 3410004335 Gasflaschen-Depot GFD-L1, verzinkt


Gasflaschen-Depot• Stabile Stahlblechkonstruktion Mit abschließbarem Flügeltor zur Lagerung von Gasflaschen im Innen- und Außenbereich nach TRGS 510. • Feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Mit Rückwand, Boden und Zwischenboden. Anlieferung erfolgt zerlegt. • 3 Ausführungen Geschlossene Ausführung, mit Schloss und Dreikantschlüssel. Türen und Wände gelocht, mit Schloss und Dreikantschlüssel. Fahrbar, mit 2 schwenkbaren Rohrgriffen und Räder. Türen und Wände aus Drahtgitter. Türen verschließbar per Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang).mit natürlicher Belüftung durch gelochte Türen und Seitenwände, Abb. zeigt Ausführung mit 2 Türen (Beispielbild)
Gasflaschendepot GFD-G • Stabile Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt nach EN ISO 1461 • Mit Schloss und Dreikantschlüssel • Mit abschließbarem Flügeltor zur Lagerung von Gasflaschen im Innen- und Außenbereich nach TRGS 510 • Mit Rückwand, Boden und Zwischenboden Lieferung: Zerlegt mit Montageanleitung.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
532,18 exkl. MwSt.
/ Stück
633,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage