3210029825 Combimaster Plus X - Kombi-Steh-Schiebeleiter 2 x 12 Sprosse

3210029825 Kompl. Combim. Plus X 2x12 Spr.Länge max 6,06m Arbhö 6,80 m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:3210029825, 30618684
Rubix:2913888
EAN:4003866425723
3210029825 Kompl. Combim. Plus X 2x12 Spr.Länge max 6,06m Arbhö 6,80 m

Produktdetails : 3210029825 Combimaster Plus X - Kombi-Steh-Schiebeleiter 2 x 12 Sprosse


Kombi-Steh-/Schiebeleiter Combimaster Plus X•Zwei Leitern in einer – für den flexiblen Einsatz Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter. Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität. Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. • Sicheres Arbeiten Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, mit eingenähter Befestigungslasche. • Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.
Mehrzweckleiter Combimaster Plus X, 2-teilig • Material: Aluminium • Holme: Alu-Strangpressprofilen • Sprossen-Holm-Verbindung: gebördelt • Sprossen: geriffelt, 30 mm tief • Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche • Kunststoffschuhe: für rutschsicheren Stand, auswechselbar • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg Hinweis: Einsatz als 2-teilige Schiebeleiter oder beidseitig begehbare Stehleite.

Technische Informationen


Attribute
466,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
554,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage