3210029735 Everest 2E - LM-Schiebeleiter 2 x 6 Sprossen

Kombileiter / Teleskopleiter Zarges

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:3210029735, 30618666
Rubix:2915135
EAN:4003866402458
3210029735 Schiebl. Everest 2E 2x6 Spr.L-Länge max 2,95 m Arbhö 3,80 m

Produktdetails : 3210029735 Everest 2E - LM-Schiebeleiter 2 x 6 Sprossen


Schiebeleiter Everest 2E, 2-teilig • Material: Aluminium • Sprossen-Holm-Verbindung: gebördelt • Sprossen: geriffelt, 30 mm tief • Kunststoffschuhe: für rutschsicheren Stand, auswechselbar • Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung • Höhenverstellung: bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg

Technische Informationen


Attribute
282,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
335,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage