KQG2W10-04S Steckverschraubung Winkel, Korrosionsbeständig, Hochtemp
316-Edelstahl Einhand-Steckverschraubungen KQG2-Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQG2W10-04S
Rubix:2187098
Dokumente
Produktdetails : KQG2W10-04S Steckverschraubung Winkel, Korrosionsbeständig, Hochtemp
Aufgrund von Branchenanforderungen an eine Reihe leichter, fettfreier, leistungsstarker Metallverschraubungen haben unsere F&E-Ingenieure einfach ihre beliebten Metallverschraubungsserien KQG/KFG und KQB genommen, einige fehlende Optionen ergänzt und sie noch kleiner, leichter und robuster gemacht. Für Anwendungen, bei denen Wärme-, Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist, sind unsere neuen KQG2-Serien One-Touch-Verschraubungen aus 316 Edelstahl jetzt bis zu 30% kleiner und 62% leichter als die Vorgängermodelle, und mit 8 neuen Optionen haben wir jetzt insgesamt 17 Modelle. Durch die Ergänzung um zwei neue Rohrgrößen können diese Verschraubungen mit Rohrdurchmessern von 3.2mm bis 16mm verwendet werden. Die Serie KFG2, unsere Einsteck-Verschraubung aus 316 Edelstahl, wurde ebenfalls von 5 auf 9 Modellvarianten erweitert und ist bis zu 44% kleiner und 37% leichter als die alte KFG-Baureihe. Jetzt mit NPT-Gewinden und der Ergänzung einer 16mm Rohrgröße erhältlich, können diese Verschraubungen bei Auswahl ohne Gewindedichtmittel bei Temperaturen von -65ºC bis 260ºC betrieben werden. Und durch die hülsenlose Abdichtung ist eine einfachere Wartung gewährleistet. Abschließend vervollständigt unsere Messingoption, Serie KQB2, unser Metallverschraubungsprogramm. Ebenso bis zu 30% kleiner und 62% leichter als frühere Modelle wurde diese Reihe von 9 auf 17 Modelle erweitert, mit sowohl NPT- als auch G-Gewindeoptionen. Und dank der chemisch nickelbeschichteten Messingteile behalten diese Verschraubungen ihr gutes Aussehen über die gesamte Lebensdauer.
KQG2W, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, Schott-Steckverschraubung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 117 g |
|---|---|
| Anschluss 2 | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage