Referenzen
Rubix-DE:1100000800100150000000000
Rubix:1040227
Hersteller:1100000800100150000000000
Produktdetails : 3110028505 Absperrband 100 m-Rolle
Folien-Absperrband rot/weiß geblockt• Ausführung Aus Polyethylen, extrem reißfest, umweltfreundlich, 80 mm breit, beidseitig rot/weiß geblockt. • Anwendungsbereiche Zum Absperren, Sichern, Warnen und Begrenzen bei z. B. Veranstaltungen, Hindernissen oder Gefahrenstellen. Die Absperrbänder sollten in Abständen von mindestens 2,50 m (oder kürzer) in einer Höhe von ca. 1 m so befestigt werden, dass sie in voller Breite sichtbar bleiben. Nur so wird eine ausreichende Warnwirkung gewährleistet.
Absperrband Nr. 11, rot-weiß • Material: Spezialpolyethylen, recycelbar • PVC- und schwermetallfrei • Extrem reißfest • Beidseitig rot-weiß geblockt
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 39201025 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std