3110025795 Warn- und Schutzprofil Typ A lfm, gesw

3110025795 Warn- und Schutzprofil Typ A lfm, gesw

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dancop:10040
Rubix:2925355
3110025795 Warn- und Schutzprofil Typ A lfm, gesw

Produktdetails : 3110025795 Warn- und Schutzprofil Typ A lfm, gesw


Warn- und Schutzprofil (Individueller Zuschnitt, Mindestabnahme 1 m, auf 10 cm genau)• Warn- und Schutzprofile für Innen- und Außenbereich Hochflexibler Polyurethanschaum. Elastische Beschaffenheit absorbiert selbst härteste Stöße. Warnung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen. • Langlebig und abriebfest Brandgeprüft nach DIN 4102 B2. Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +100 °C. Zuschneidbar auf individuelle Längen. Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. • Standard-Farbe Gelb/schwarz. Weitere Farben und fluoreszierende Profile auf Anfrage lieferbar.
Warn- und Schutzprofil, Ecken und Kanten • Selbst härteste Stöße werden absorbiert • Warnen mit Signalfarben • Entsprechen BGV A8 • Einsatzgebiet: Kanten, Vorsprünge, Hindernisse auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Wänden, auf Durchgängen im Innen- und Außenbereich, an Maschinen sowie Fahrzeugen • Material: hoch flexibler Polyurethan-Schaum • Gut sichtbar: abriebfeste Warnmarkierung in gelb-schwarz • Brandprüfung: nach DIN 4102 B • Temperaturbeständig: –40 °C bis +100 °C • Zuschneidbar auf jede benötigte Länge • Befestigung: mit stark haftendem Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig • Auf Anfrage: weitere Farben (rot-weiß, uni schwarz, uni weiß, daylight (tagesleuchtend), fluoreszierend (nachleuchtend)

Technische Informationen


Attribute
33,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,52 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage