2602025283 Schutzhaube m. Deckblech, 230mm m. Codierung
Schutzhaube mit Deckblech
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2602025283
Rubix:1609453
EAN:3165140485722
Produktdetails : 2602025283 Schutzhaube m. Deckblech, 230mm m. Codierung
Die Schutzhaube ist für allgemeine Mahl- und Schleifarbeiten konzipiert. Sie kommt mit einem Deckblech zum Trennschleifen. Sie ist mit einem Schraubverschluss ausgestattet und codiert, um sicher an Ort zu Stelle zu bleiben. Die Haube ist mit Winkelschleifern kompatibel. Durchmesser mm: 230, Passend zu: GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional.
Schutzhaube mit Deckblech, 230 mm, mit Codierung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1170 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 249x189x80 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1300 g |
| Zolltarifcode | 84679900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

