1619P06548 Schutzhaube ohne Deckblech, 125mm Schraubverschluss
Schutzhaube zum Schleifen
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:1619P06548
Rubix:1609385
EAN:3165140492768
Produktdetails : 1619P06548 Schutzhaube ohne Deckblech, 125mm Schraubverschluss
Die Schutzhaube ohne Deckblech ist für allgemeine Schleifarbeiten konzipiert. Sie ist mit einem Schraubverschluss ausgestattet und codiert, um sicher an Ort zu Stelle zu bleiben. Die Haube wird gemäß EN/EC 60745 hergestellt. Sie ist mit Winkelschleifern kompatibel. Durchmesser mm: 125, Passend zu: GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..).
Schutzhaube ohne Deckblech, 125 mm, Schraubverschluss mit Codierung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 140x100x49 mm |
| Gewicht der Verpackung | 212 g |
| Zolltarifcode | 84679900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

