3110021470 Ringgummimatte EAZYCARE SCRUP sw B80xT120 cm

3110021470 Ringgummimatte EAZYCARE SCRUP sw B80xT120 cm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Miltex:31210
Rubix:2934614
3110021470 Ringgummimatte EAZYCARE SCRUP sw B80xT120 cm

Produktdetails : 3110021470 Ringgummimatte EAZYCARE SCRUP sw B80xT120 cm


Ringgummimatte EAZYCARE SCRUB• Unverwüstliche Allwetter-OberflächeCa. 22 mm starke, strapazierfähige und schmutzabweisende Matte aus reinem Gummi.Verfügt über einen guten Wasserablauf durch Gumminoppen an der Unterseite.Die Rundbürsteneinsätze verstärken den Reinigungseffekt.• Großer GestaltungsspielraumDurch die Verbinder erweitern Sie die Fläche problemlos.• AusführungMaterial: 100 % Kautschuk.Materialstärke: 22 mm.Gewicht: 13,4 kg/m².Matte 800x1200 mm
Ringgummimatte EAZYCARE SCRUP • 100 % Kautschuk • Unverwüstliche Allwetter-Oberfläche • Ca. 22 mm starke, strapazierfähige und schmutzabweisende Matte aus reinem Gummi • Verfügt über einen guten Wasserablauf durch Gumminoppen an der Unterseite • Die Rundbürsteneinsätze verstärken den Reinigungseffekt • Durch hohes Eigengewicht liegen die Matten sicher und fest auf jedem Untergrund • Durch die Verbinder erweitern Sie die Fläche problemlos

Technische Informationen


Attribute
63,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage