GISS KNIEMATTE 36X53 CM 865552 Kniematte G-Mat Knees 36 x 53 cm

Kniematte G-Mat Knees

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:865552
Rubix:2399047
EAN:3660338198366
GISS KNIEMATTE 36X53 CM 865552 Kniematte G-Mat Knees 36 x 53 cm

Technische Zusammenfassung

Stärke25 mm
Breite360 mm
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : GISS KNIEMATTE 36X53 CM 865552 Kniematte G-Mat Knees 36 x 53 cm


• Industrielle Arbeitsmatte, die die Arbeit auf den Knien erleichtert
• Integrierter Tragegriff
• Beständig gegen Öle und die meisten Industrie-Chemikalien
• Einsatz in trockenen Bereichen
• Stärke: 25 mm
• Maße: 36x53 cm
• Gewicht: 350 g

Anwendungen

Trockener Innenbereich

Technische Informationen


Attribute
Stärke25 mm
Breite360 mm
Farbegrau
Länge530 mm
Werkstoffgeschlossenzelliger nitril-/pvc-schaumstoff
18,71 exkl. MwSt.
/ Stück
22,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std