GISS BODENMATTE 90CM X 10M 868002 Rutschhemmende Bodenmatte G-Mat Rib 90 cm x 10 m
Rutschhemmende bodenmatte g-mat rib
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:868002
Rubix:2399093
EAN:3660338218941

Dokumente
Produktdetails : GISS BODENMATTE 90CM X 10M 868002 Rutschhemmende Bodenmatte G-Mat Rib 90 cm x 10 m
Fußbodenbelag aus Naturkautschuk mit Rillen Rutschfest und widerstandsfähig, sorgt für eine gute Dämmung auf Kaltbeton und eine gewisse akustische Isolierung. Für industrielle Anwendungen rund um Arbeitsplätze, Posten, Übergänge. Kann auch zum Schutz von Arbeitsplatten oder Schubladen verwendet werden.
Stärke: 3 mm.
1 JAHR GARANTIE.
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 3 mm |
|---|---|
| Breite | 900 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 10000 mm |
| Werkstoff | naturkautschuk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort