Referenzen
GISS:884272
Rubix:3237478
EAN:3660338377051

Produktdetails : 884272 Hochwertige Eingangsmatte 9x15 m
Hochabsorbierende schwarze Eingangsmatte (bis zu 5,4 l Wasser / m²) aus Polypropylen. Geprägtes Muster zur Reduzierung von Schmutz auf den Sohlen. Abgeschrägte Kanten zur Reduzierung des Sturzrisikos. Gummisohle für besseres Greifen.
Hochwertige Eingangsmatte 9x15 m
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 7 mm |
|---|---|
| Breite | 900 mm |
| Farbe | grau |
| Länge | 1500 mm |
| Werkstoff | polypropylen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen