GISS ELEKTRIKERMA. 4/36KV 1X1.5M 868057 Elektrikermatte G-MAT VOLT 4/36kV 1x1,5m Werkstoff EPDM
Elektrikermatte G-Mat
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:868057
Rubix:2398973
EAN:3660338219368

Dokumente
Produktdetails : GISS ELEKTRIKERMA. 4/36KV 1X1.5M 868057 Elektrikermatte G-MAT VOLT 4/36kV 1x1,5m Werkstoff EPDM
• Isolierende industrielle Arbeitsplatzmatte, hervorragend geeignet für den Einsatz mit elektrischer Spannung
• In verschiedenen Dicken erhältlich (abhängig von der elektrischen Spannung und nötigen Sicherheitsklasse)
• Gerippte Oberfläche für perfekte Haftung
• Beständig gegen Öle, Säuren und niedrige Temperaturen
• Werkstoff: EPDM
• Maße: 100x150 cm
• 3 Jahre Garantie
• In verschiedenen Dicken erhältlich (abhängig von der elektrischen Spannung und nötigen Sicherheitsklasse)
• Gerippte Oberfläche für perfekte Haftung
• Beständig gegen Öle, Säuren und niedrige Temperaturen
• Werkstoff: EPDM
• Maße: 100x150 cm
• 3 Jahre Garantie
• Klasse: 4 (36 kV)
• Dicke: 5 mm
• Gewicht: 10,28 kg
• Dicke: 5 mm
• Gewicht: 10,28 kg
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 5 mm |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 1500 mm |
| Werkstoff | epdm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen