GISS ANTI-ERMÜDUNG. 90CM X 18.3 M 865526 Anti-Ermüdungsmatte G-Mat One 90 cm x 18,3 m
Anti-Ermüdungsmatte G-Mat One
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:865526
Rubix:2398942
EAN:3660338198205

Dokumente
Produktdetails : GISS ANTI-ERMÜDUNG. 90CM X 18.3 M 865526 Anti-Ermüdungsmatte G-Mat One 90 cm x 18,3 m
• Zwei Schichten verbinden Beständigkeit mit Komfort: Anti-Ermüdungsschaum und Oberfläche mit Diamantstruktur
• Hohe Rutschfestigkeit
• Stärke: 9 mm
• Für trockene Bereiche
• Hohe Rutschfestigkeit
• Stärke: 9 mm
• Für trockene Bereiche
• Maße: 90x18,3 m
• Gewicht: 38 kg
• Gewicht: 38 kg
Stärken
Ergonomische und gleichzeitig sparsame industrielle Arbeitsplatzmatte
Anwendungen
Trockener Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 9 mm |
|---|---|
| Breite | 900 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 18300 mm |
| Werkstoff | geschlossenzelliger pvc-neuschaum |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
832,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
990,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort