3110003055 8-Eck-WkbB3018xT3266xH850mmRAL70355012BMP:50mm8Schr. je4SL

Werkbank für Werkstatt Anke (Anton Kessel)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Anke (Anton Kessel):999.139.0199
Rubix:2912172
3110003055 8-Eck-WkbB3018xT3266xH850mmRAL70355012BMP:50mm8Schr. je4SL

Produktdetails : 3110003055 8-Eck-WkbB3018xT3266xH850mmRAL70355012BMP:50mm8Schr. je4SL


8-Eck-Werkbank, Modell 807 VG • Mit 8-teiliger Arbeitsplatte aus Buche massiv, geölt • Mit 8 Sockelschränken à 4 Schublade • Stellfläche B 3018 x T 3266 mm • 8 Arbeitsplätze à 1250 mm Länge, Arbeitshöhe 850 mm • Maße der Sockelschränke B 630 x T 615 x H 800 mm • Schubladen mit 100 % Vollauszug, 100 kg Tragkraft, Einzelauszugsperre • Standardlackierung Gehäuse/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau Hinweis: Bei Ausführung ohne Energieaufsatz (Standard) wird eine 30-mm-Abdeckplatte für den Ausschnitt mitgeliefert!

Technische Informationen


Attribute
9.500,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
11.306,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage